印刷プレビュー

メスシリンダー スーパーグレード

023520-3001A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 02888191
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02888191
品番
023520-3001A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
JIS R3505のクラスA精度より高精度のメスシリンダーです。
容量(mL)
300
TGK品番
371-11-17-89
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.5
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
46×320
底径(Φmm)
102
アズワン品番
6-238-01
口外径(注ぎ口含む)(mm)
51

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02888191
023520-3001A
44670342
023520-3001A
メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き
SIBATA(柴田科学) 1個
¥3,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。