印刷プレビュー

メスシリンダー スーパーグレード

023520-10001A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 02888216
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02888216
品番
023520-10001A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
JIS R3505のクラスA精度より高精度のメスシリンダーです。
容量(mL)
1000
TGK品番
371-11-17-91
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
±3.0
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
70×420
底径(Φmm)
141
アズワン品番
6-238-03
口外径(注ぎ口含む)(mm)
75

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02888216
023520-10001A
44670367
023520-10001A
メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き
SIBATA(柴田科学) 1個
¥7,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。