印刷プレビュー

有栓メスシリンダー スーパーグレード

371-11-21-33 有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 02888487
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02888487
品番
371-11-21-33
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
20
TGK品番
371-11-21-33
栓共通
13
許容誤差(mL)
±0.15

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02888487
371-11-21-33
44670455
023550-201A
有栓メスシリンダースーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 有栓メスシリンダースーパーグレード バンパー付き
SIBATA(柴田科学) 1個
¥2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。