印刷プレビュー

有栓メスシリンダー スーパーグレード

- 有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 02888557
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02888557
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥13,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
1000
TGK品番
371-11-21-40
栓共通
38
許容誤差(mL)
±3.0

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02888557
-
44670525
023550-10001A
有栓メスシリンダースーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 有栓メスシリンダースーパーグレード バンパー付き
SIBATA(柴田科学) 1個
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。