印刷プレビュー

メスピペット 先端目盛 大穴

020140-5A メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学) 02889205
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02889205
品番
020140-5A
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
先端内径(mm)
1.2
TGK品番
371-11-54-33
容量(mL)
5
アズワン品番
6-278-03
ピペットの種類
メスピペット

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02889205
020140-5A
33443252
020140-5A
メスピペット GP型 SIBATA(柴田科学) メスピペット GP型
SIBATA(柴田科学) 1本
¥649
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。