020140-10A メスピペット 先端目盛 大穴 1本 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 02889214

印刷プレビュー

メスピペット 先端目盛 大穴

020140-10A メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学) 02889214
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02889214
品番
020140-10A
内容量
1本
参考基準価格
¥810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
先端内径(mm)
1.4
TGK品番
371-11-54-34
容量(mL)
10
アズワン品番
6-278-04
ピペットの種類
メスピペット

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02889214
020140-10A
33443331
020140-10A
メスピペット GP型 SIBATA(柴田科学) メスピペット GP型
SIBATA(柴田科学) 1本
¥789
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン