020250-20 ピコラー (ピペットコントローラー) 1個 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 02889713

印刷プレビュー

ピコラー (ピペットコントローラー)

020250-20 ピコラー (ピペットコントローラー) SIBATA(柴田科学) 02889713
 
020250-20 ピコラー (ピペットコントローラー) SIBATA(柴田科学) 02889713   020250-20 ピコラー (ピペットコントローラー) SIBATA(柴田科学) 02889713
(0件の商品レビュー)
注文コード
02889713
品番
020250-20
内容量
1個
参考基準価格
¥9,900
税込価格
¥10,249
販売価格(税別)
¥9,490

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
軽量、コンパクトに設計され、分注器と同じ要領でピペッティングのできるユニークなピペットコントローラーです。
さらに、液量の設定、点滴も、親指と人さし指を使って手軽に行えます。
使用目的に応じて、3種類の使い分けが可能です。
(1)レバー操作でピペットの目盛を見ながら分注。
(2)マイクロメーター操作でピペット内の試薬を点滴できます。
(3)プッシュボタンで設定量を繰り返し分注。
適合ピペット(mL)
5〜20
TGK品番
371-12-18-02
型式
PC-20
用途
ピペット上部外径6.0〜8.0mm用
アズワン品番
1-7819-02
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 107

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン