印刷プレビュー

マクロピペット 25mLセット シバタ

371-12-49-05 マクロピペット 25mLセット シバタ 東京硝子器械(TGK) 02890011
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02890011
品番
371-12-49-05
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥45,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
目盛り合わせは簡単です。チップ付き。
TGK品番
371-12-49-05
容量(mL)
25
分注範囲(mL)
15/20/25
付属チップ(本)
1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン