印刷プレビュー

マクロピペット 50mLセット シバタ

371-12-49-06 マクロピペット 50mLセット シバタ 東京硝子器械(TGK) 02890027
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02890027
品番
371-12-49-06
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,492
販売価格(税別)
¥44,900

 
お気に入りに追加
目盛り合わせは簡単です。チップ付き。
TGK品番
371-12-49-06
容量(mL)
50
分注範囲(mL)
30/40/50
付属チップ(本)
1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン