印刷プレビュー

マクロチップ

371-12-49-13 マクロチップ NICHIRYO(ニチリョー) 02890054
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02890054
品番
371-12-49-13
内容量
1ケース(200本入)
参考基準価格(税別)
¥7,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量10ml用のチップはデジフィットチップZ型と共通です。
TGK品番
371-12-49-13
適合容量(mL)
5
仕様
容量5ml用のチップはデジペット4型デジフィットAU-5000用と共通です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。