371-12-49-15 マクロチップ 1ケース(5本) NICHIRYO(ニチリョー) 【通販モノタロウ】 02890072

印刷プレビュー

マクロチップ

371-12-49-15 マクロチップ NICHIRYO(ニチリョー) 02890072
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02890072
品番
371-12-49-15
内容量
1ケース(5本)
参考基準価格
¥5,000
税込価格
¥5,065
販売価格(税別)
¥4,690

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量10ml用のチップはデジフィットチップZ型と共通です。
TGK品番
371-12-49-15
適合容量(mL)
25
仕様
容量5ml用のチップはデジペット4型デジフィットAU-5000用と共通です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン