印刷プレビュー

マクロチップ

025050-501 マクロチップ NICHIRYO(ニチリョー) 02890081
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02890081
品番
025050-501
内容量
1ケース(5本)
参考基準価格(税別)
¥5,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量10ml用のチップはデジフィットチップZ型と共通です。
TGK品番
371-12-49-16
適合容量(mL)
50
仕様
容量5ml用のチップはデジペット4型デジフィットAU-5000用と共通です。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02890081
025050-501
33405294
025050-501
マクロピペット用チップ SIBATA(柴田科学) マクロピペット用チップ
SIBATA(柴田科学) 1袋(5本)
¥5,390
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン