371-12-66-02 フリーディスペンサー 2mL 茶びん付 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02890413

印刷プレビュー

フリーディスペンサー 2mL 茶びん付

371-12-66-02 フリーディスペンサー 2mL 茶びん付 東京硝子器械(TGK) 02890413
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02890413
品番
371-12-66-02
内容量
1本
参考基準価格
¥30,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
スケールポストは、容量をセットしたまま倒せますので、狭い冷蔵庫内での保管に便利です(スケールボトルを倒した場合の全高は15cmです。)・接液部はガラスとPTFEですので、耐薬品性にすぐれています。
付属のロートを使用しますと、セットしたまま液の補充ができます。
付属の先管付きシリコンチューブセットを使用しますと、本体や受器を動かさずに分注できます。
オートクレーブ(スチーム滅菌)が可能です。
TGK品番
371-12-66-02
1目盛(mL)
0.1
分注範囲(mL)
0.4〜2
ねじ規格
ボトル(mL)
250

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン