印刷プレビュー

攪拌棒 600mm 半月形羽根用

371-13-24-21 攪拌棒 600mm 半月形羽根用 東京硝子器械(TGK) 02891594
(0件の商品レビュー)
注文コード
02891594
品番
371-13-24-21
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,522
販売価格(税別)
¥6,039

 
お気に入りに追加
TGK品番
371-13-24-21
全長(mm)
600
外径(Φmm)
7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン