030610-15 SPC温度計用保護管 1個 SIBATA(柴田科学) 【通販モノタロウ】 02893152

印刷プレビュー

SPC温度計用保護管

030610-15 SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学) 02893152
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02893152
品番
030610-15
内容量
1個
参考基準価格
¥4,300
税込価格
¥4,412
販売価格(税別)
¥4,085

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し〜10-3Hgの真空に耐えます。
従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC
15
TGK品番
371-13-50-01
高さ(mm)
240
上部内径(mm)
12

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン