印刷プレビュー

温度計アダプター PTFE SPC-19

371-13-50-22 温度計アダプター PTFE SPC-19 東京硝子器械(TGK) 02893186
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02893186
品番
371-13-50-22
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し〜10−3Hgの真空に耐えます。
従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC
19
TGK品番
371-13-50-22
高さ(mm)
57
全高(mm)
52
最大外径(mm)
20

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02893186
371-13-50-22
18973088
006540-19
SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学) SPC温度計アダプター
SIBATA(柴田科学) 1個
¥1,990
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン