印刷プレビュー

ろ過フラスコ PP 1L

405-09-26-04 ろ過フラスコ PP 1L 東京硝子器械(TGK) 02902173
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02902173
品番
405-09-26-04
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
TGK品番
405-09-26-04
種別
ろ過フラスコ
材質
PP
容量(mL)
1000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン