419-14-34-01 スライド立て 1個 サンダイヤ 【通販モノタロウ】 02907213

印刷プレビュー

スライド立て

419-14-34-01 スライド立て サンダイヤ 02907213
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02907213
品番
419-14-34-01
内容量
1個
参考基準価格
¥750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
スライドグラスの出入れを容易にするため、ブレード部片側の先端を丸くした。
水分などによる作業台への吸着防止に本体底部四箇所に足を付けました。
仕様
スライドの入る幅/ 約2mm
TGK品番
419-14-34-01
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約206
外形寸法(mm)
80×150×23H
スライド数(枚)
20枚用

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02907213
419-14-34-01
33219006
SL
スライド立 アズワン スライド立
アズワン 1個
¥772
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン