※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の ラボペール
ラボペール 18-8(SUS304)製 3L 本体のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02909794
品番
419-32-21-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
容量(L)
3
TGK品番
419-32-21-23
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
180
内径(Φmm)
155
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
4-5652-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02909794
419-32-21-23
06856543
#49-27
ラボペール
オオモリ
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました