印刷プレビュー

万能つぼ

482-06-01-02 万能つぼ 東京硝子器械(TGK) 02915884
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02915884
品番
482-06-01-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
内径×外径(Φmm)
35×53
フタ付高さ(mm)
55
容量(mL)
60
透明
TGK品番
482-06-01-02
材質
本体/ 並質ガラス、 フタ/ SUS304

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。