印刷プレビュー

合口つぼ蓋付

482-06-02-04 合口つぼ蓋付 東京硝子器械(TGK) 02916006
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02916006
品番
482-06-02-04
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
内径×外径(Φmm)
65×80
フタ付高さ(mm)
100
容量(mL)
250
透明
仕様
摺合せフタ付き 並質ガラス
TGK品番
482-06-02-04

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。