印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル(class1)

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
02920863
品番
00120211
内容量
1箱(12本)
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,201
販売価格(税別)
¥5,742

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
2
筒先
ルアー
材質
硬質ガラス
TGK品番
550-14-61-12
全長(mm)
約81
タイプ
中口
規格
一般医療機器クラスT
1目盛(mL)
0.1
目盛
あり
ケース入数(本)
12
滅菌
なし
胴径(Φmm)
11.5〜12.1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端外径(Φmm)
約4
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。