550-14-62-16 注射筒 インターチェンジャブル(class1) 1箱(12本) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02920906

印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル(class1)

画像準備中
(0件の商品レビュー)
注文コード
02920906
品番
550-14-62-16
内容量
1箱(12本)
参考基準価格
¥11,000
税込価格
¥11,761
販売価格(税別)
¥10,890

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
筒先
ルアー
材質
硬質ガラス
容量(mL)
10
TGK品番
550-14-62-16
全長(mm)
約123
タイプ
横口
規格
一般医療機器クラスT
1目盛(mL)
0.2
目盛
あり
ケース入数(本)
12
滅菌
なし
胴径(Φmm)
18.0〜18.6
先端外径(Φmm)
約4
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン