印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル(ルアー)

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02921021
品番
2mL
内容量
1箱(12本)
参考基準価格(税別)
¥12,360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ピストンとシリンダの規格に互換性をもたせる事によって洗浄時などの利便性を向上しました。またシリンダもしくはピストンどちらかを破損した場合でも代わりのシリンダ・ピストンが使用できます。
仕様
1mL、2mLの内筒はともに白色です。
ルアーロック先
インターチェンジアブル
容量(mL)
2
筒先
ルアー
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
0.05
TGK品番
550-14-63-14
全長(mm)
約110
材質(本体)
硬質ガラス製
タイプ
中口
目盛
あり
滅菌
なし
胴径(Φmm)
9.7〜10.2
先端外径(Φmm)
約4
規格
医療機器クラスT
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。