印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル(ロック)

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02921064
品番
2mL
内容量
1箱(12本)
参考基準価格(税別)
¥14,160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
※(B-1)1mlの内筒は白色です。
容量(mL)
2
筒先
ルアーロック
材質
硬質ガラス
TGK品番
550-14-63-26
1目盛(mL)
0.05
全長(mm)
約115
タイプ
中口
規格
医療機器クラスT
目盛
あり
滅菌
なし
胴径(Φmm)
9.7〜10.2
先端外径(Φmm)
約4
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン