印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル ロック先(class1)

画像準備中
(0件の商品レビュー)
注文コード
02921143
品番
00120541
内容量
1箱(12本)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,900
販売価格(税別)
¥12,870

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
筒先
ルアーロック
材質
硬質ガラス
TGK品番
550-14-71-16
タイプ
横口
全長(mm)
約130
1目盛(mL)
0.2
目盛
あり
滅菌
なし
胴径(Φmm)
18.0〜18.6
先端外径(Φmm)
約4
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン