550-14-71-17 注射筒 インターチェンジャブル ロック先(class1) 1箱(12本) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02921152

印刷プレビュー

注射筒 インターチェンジャブル ロック先(class1)

画像準備中
(0件の商品レビュー)
注文コード
02921152
品番
550-14-71-17
内容量
1箱(12本)
参考基準価格
¥16,000
税込価格
¥17,107
販売価格(税別)
¥15,840

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
20
筒先
ルアーロック
材質
硬質ガラス
TGK品番
550-14-71-17
タイプ
横口
全長(mm)
約154
1目盛(mL)
0.5
目盛
あり
滅菌
なし
胴径(Φmm)
22.6〜23.3
先端外径(Φmm)
約4
規格
一般医療機器クラスT
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン