565-14-35-01 プレパラートボックス木製 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02924223

印刷プレビュー

プレパラートボックス木製

565-14-35-01 プレパラートボックス木製 東京硝子器械(TGK) 02924223
※代表画像です
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
02924223
品番
565-14-35-01
内容量
1個
参考基準価格
¥840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
TGK品番
565-14-35-01
外形寸法(mm)
113×113×35H
スライド数(枚)
20枚用
適合
76×26mm用
材質
天板・底板/ 再生材料(MDFボード)、側面/ 木材

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スライドガラスを保存したい時

しっかりした木箱で、たくさん保存出来るので良かったです。

これは注文コード02924232についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-04]

満足度:

用途: 研究開発

スライド挿入枠には番号が付けられているなど、必要な機能を保ちながら再生材を用いた本体は軽く出来ており、加えて低価格であることなど、十分満足出来る品である。

これは注文コード02924241についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-21]

満足度:

用途: 塗抹の管理

大変ヨイ商品です。

これは注文コード02924241についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-07]

満足度:

用途: 関節鏡下に切除した組織を500症例ストック予定でいます。各症例につき最低6枚のプレパラートを作製しています。

ふたが簡単な留め金で固定されているので、何かのはずみでプレパラートが四散・破壊するのではないかとの不安が付きまといます。
特に自宅と職場を、プレパラートボックスを抱えて移動するときは、ブック・ベルトをかけながら移動しています。
形はlow profile で場所を取らず、重宝しています。

これは注文コード02924241についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-10]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン