印刷プレビュー

プレパラートボックス木製 厚型100枚用

565-14-35-05 プレパラートボックス木製 厚型100枚用 東京硝子器械(TGK) 02924257
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02924257
品番
565-14-35-05
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,101
販売価格(税別)
¥2,871

 
お気に入りに追加
TGK品番
565-14-35-05
摘要
76×57mmまで
外形寸法(mm)
255×207×65H
スライド数(枚)
100枚(厚型)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン