KT-6 ケックチュービングクランプ KT 1個 ケック 【通販モノタロウ】 02941635

印刷プレビュー

ケックチュービングクランプ KT

KT-6 ケックチュービングクランプ KT ケック 02941635
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02941635
品番
KT-6
内容量
1個
参考基準価格
¥560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ポリブチレンテレフタレート(PBT)製。
200℃まで使用可。
イエロー
適合チューブ外径
〜6mm
TGK品番
615-50-08-62
仕様
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
型式
KT-6

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02941635
KT-6
33158422
KT-6
ローラークランプ ケック ローラークランプ
ケック 1個
¥549
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン