14×16mm PFAチューブ 1巻(10m) ニチアス 【通販モノタロウ】 02950175

印刷プレビュー

PFAチューブ

14×16mm PFAチューブ ニチアス 02950175
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02950175
品番
14×16mm
内容量
1巻(10m)
参考基準価格
¥25,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
16
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂
透明
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
硬度
60
最小曲げ半径(mm)
10
TGK品番
638-17-16-12
破壊圧力(kg/cm2)
108

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02950175
14×16mm
37609013
TOMBO No.9003
PFAチューブ(10m巻き) ニチアス PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス 1巻(10m)
¥23,900
注文コードが変わりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン