印刷プレビュー

PFAチューブ

19×22mm PFAチューブ ニチアス 02950202
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02950202
品番
19×22mm
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥47,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
22
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂
透明
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
硬度
60
最小曲げ半径(mm)
10
TGK品番
638-17-16-15
破壊圧力(kg/cm2)
108

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン