印刷プレビュー

フィルターピペットチップ 259670

656-12-25-21 フィルターピペットチップ 259670 東京硝子器械(TGK) 02953246
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02953246
品番
656-12-25-21
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥13,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
特殊フィルターがエアロゾルや液体によるクロスコンタミネーションを防止します。
仕様
色:ナチュラル・入数(ラック/ケース):96/960・PP製・γ線滅菌済
TGK品番
656-12-25-21
品番
259670
容量(μL)
10
Gilson
Biohit
Eppendorf
LABSYSTEMS
MLA
Matrix
QXFORD/NICHIRYO
RAININ
SOCCOREX/WHEATON

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。