印刷プレビュー

NFRコート材 100g入

678-17-91-23 NFRコート材 100g入 東京硝子器械(TGK) 02956712
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02956712
品番
678-17-91-23
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
フッ素ゴムの耐熱性、耐薬品性をそのまま生かし塗料化したものです。原液と硬化剤とに分かれ、常温で乾燥、硬化します。
仕様
硬化剤共
TGK品番
678-17-91-23
容量(g)
100(瓶入り)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。