TBP-50-G 滴定ビュレット TBP(硝子コック付き) 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02957175

印刷プレビュー

滴定ビュレット TBP(硝子コック付き)

TBP-50-G 滴定ビュレット TBP(硝子コック付き) 東京硝子器械(TGK) 02957175
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02957175
品番
TBP-50-G
内容量
1本
参考基準価格
¥19,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
ボトル:PVC製・びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整します。
TGK品番
679-12-69-25
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.1
ボトル(mL)
1000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン