印刷プレビュー

ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ

701N ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ 東京硝子器械(TGK) 02961716
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02961716
品番
701N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
700シリーズ 標準型 精度誤差:±1%以内・再現精度:±1%以内
容量(μL)
10
仕様
800シリーズ(ハンドル付き)、1000シリーズ(ガスタイトシリンジ)もあります。
TGK品番
691-14-87-12
型式
701N
針ゲージ
26S

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン