印刷プレビュー

ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ

702N ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ 東京硝子器械(TGK) 02961734
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02961734
品番
702N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥7,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
700シリーズ 標準型 精度誤差:±1%以内・再現精度:±1%以内
容量(μL)
25
仕様
800シリーズ(ハンドル付き)、1000シリーズ(ガスタイトシリンジ)もあります。
TGK品番
691-14-87-14
型式
702N
針ゲージ
22S

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。