750N ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02961777

印刷プレビュー

ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ

750N ハミルトン マイクロシリンジ 針固定タイプ 東京硝子器械(TGK) 02961777
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02961777
品番
750N
内容量
1個
参考基準価格
¥13,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
700シリーズ 標準型 精度誤差:±1%以内・再現精度:±1%以内
容量(μL)
500
仕様
800シリーズ(ハンドル付き)、1000シリーズ(ガスタイトシリンジ)もあります。
TGK品番
691-14-87-18
型式
750N
針ゲージ
22

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン