702-12-13-01 ピペットメイト スタンド付 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02967404

印刷プレビュー

ピペットメイト スタンド付

702-12-13-01 ピペットメイト スタンド付 東京硝子器械(TGK) 02967404
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02967404
品番
702-12-13-01
内容量
1個
参考基準価格
¥39,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
吸入・排出モードは3段階の速度調節が可能です。
シリコンピペットホルダー、ノズルシリンダーはオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
仕様
バッテリー:ニッケル水素電池(1.2V×2個)・フィルター:25mm×0.20μm、25mm×0.45μm(疎水性)・ノズルシリンダ:PP製
TGK品番
702-12-13-01
型式
P-MATE
質量(g)
180

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン