印刷プレビュー

ニチペット用チップ BMT-Z

702-12-20-09 ニチペット用チップ BMT-Z NICHIRYO(ニチリョー) 02967413
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02967413
品番
702-12-20-09
内容量
200個
参考基準価格(税別)
¥8,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
握ったときのプッシュボタンまでの距離が短く、手の小さな人でも無理なく手が届きます。長時間の作業でも疲れにくくできています。
プランジャーにセラミックを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
ノズル先端にフィルターが付いており、吸込みをカットします。
本体は丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)がかけられ、UV照射にも強い材質を使用しています。
ロック機構により、目盛ズレを防げます。
TGK品番
702-12-20-09
型式
BMT-Z
分注容量(mL)
1〜10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン