NPX-10mL ニチペット EX 1本 NICHIRYO(ニチリョー) 【通販モノタロウ】 02967492

印刷プレビュー

ニチペット EX

NPX-10mL ニチペット EX NICHIRYO(ニチリョー) 02967492
NPX-10mL ニチペット EX NICHIRYO(ニチリョー) 02967492   NPX-10mL ニチペット EX NICHIRYO(ニチリョー) 02967492   NPX-10mL ニチペット EX NICHIRYO(ニチリョー) 02967492
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02967492
品番
NPX-10mL
内容量
1本
参考基準価格
¥36,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
握ったときのプッシュボタンまでの距離が短く、手の小さな人でも無理なく手が届きます。長時間の作業でも疲れにくくできています。
分子生物学に適した微量タイプのマイクロピペットです。
ノズル先端にフィルターが付いており、吸込みをカットします。
本体は丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)がかけられ、UV照射にも強い材質を使用しています。
ロック機構により、目盛ズレを防げます。
本体気密部は、シール部にPTFE(ふっ素樹脂)を使用しています。
200μl、1000μl、5000μlにはセラミックブランジャーを使用していますので、有機溶媒にも腐食しません。
分注範囲(μL)
1000〜10000
目盛(μL)
10
適合チップ
BMT-Z
アズワン品番
2-3026-08
TGK品番
702-12-20-17
型式
NPX-10ml(1〜10ml)
再現性(%)
<0.4・<0.3・<0.2
精度(%)
±2.0・±0.8・±0.4
分注容量(mL)
1.0・5.0・10.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン