現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08566350/2026/10/23 09:07:57
PEM60本37.5mm 【オーダー】 高強度防鳥ネット 37.5mm目(440t/60本)周囲切放し トヨネン 02968310
トヨネン
【オーダー】 高強度防鳥ネット 37.5mm目(440t/60本)周囲切放し
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード02968310
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,710~
特長:耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。
工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、野球練習場などの防球用途にも使用できます。
ネットの糸径は約2.7mmでネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。
440Tの原糸を60本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。
切り放し仕様
周囲を切り放した、ロープ補強なしの仕様です。設置方法に合わせて固定・加工して使用できます。
防鳥用途における対象鳥類の目安は、関連資料PDFをご確認ください。
用途:防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。
注意:※開梱直後はネットに縮み癖があります。四辺をしっかりと引っ張り、網目が角形に整うまで伸ばしてから使用してください。
※ご指定の寸法によっては、製作上の都合により継ぎ目が入る場合があります。
※ネットの継ぎ目の位置は指定できません。
※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
※四隅は完全な直角ではなく、緩やかな丸みを帯びた仕上がりとなります。
種別:無結節網
材質:ポリエチレン
色:計3色
幅(cm):50~2500
長さ(cm):50~2500
糸径(Φmm):約2.7
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)