710-17-03-60 タイゴン真空チューブ E-3603(インチサイズ) 1巻(15m) タイゴン 【通販モノタロウ】 02969443

印刷プレビュー

タイゴン真空チューブ E-3603(インチサイズ)

710-17-03-60 タイゴン真空チューブ E-3603(インチサイズ) タイゴン 02969443
(0件の商品レビュー)
注文コード
02969443
品番
710-17-03-60
内容量
1巻(15m)
参考基準価格
¥54,800
税込価格
¥58,212
販売価格(税別)
¥53,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
タイゴン真空チューブは、化学的に不活性ですので、腐食性の雰囲気下でも使用でき、分析結果に影響を与えません。
透明ですので、ポンプ油等による汚れを目視できます。
長さ(m)
15
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
15
最高使用温度(℃)
74
仕様
写真のコンプレッサーは別売です。
TGK品番
710-17-03-60

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン