印刷プレビュー

タイゴン真空チューブ E-3603(インチサイズ)

710-17-03-61 タイゴン真空チューブ E-3603(インチサイズ) タイゴン 02969452
※代表画像です
出荷目安:44日 返品不可
44日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
02969452
品番
710-17-03-61
内容量
1巻(15m)
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥63,612
販売価格(税別)
¥58,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
タイゴン真空チューブは、化学的に不活性ですので、腐食性の雰囲気下でも使用でき、分析結果に影響を与えません。
透明ですので、ポンプ油等による汚れを目視できます。
長さ(m)
15
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
最高使用温度(℃)
74
仕様
写真のコンプレッサーは別売です。
TGK品番
710-17-03-61

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。