印刷プレビュー

タイゴンラボチューブ E-3603(ミリサイズ)

710-17-08-20 タイゴンラボチューブ E-3603(ミリサイズ) タイゴン 02970326
※代表画像です
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
02970326
品番
710-17-08-20
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  26  種類のバリエーションがあります
理化学分析、バイオ、製薬、食品、飲料、インク、現像液移送、バッテリー製造、各種洗浄装置の用途に。
すぐれた耐薬品性能。
次世代の透明フレキシブルチューブ。
溶出物がきわめて少なく透明かつ柔軟性のある次世代チューブ。
可塑剤を含まず、溶出が少ない。
ケトン、酸にも耐える耐薬品性。
ローラーポンプに使用でき、焼却炉で廃棄できます。
USPクラスVI、厚生省告示第20号試験適合。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
長さ(m)
15
TGK品番
710-17-08-20

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 科学実験のときの溶液供給

匂いもなく、丈夫で管理が簡単です。堅さも厚さもちょうど良く、使いやすいです。

これは注文コード02970414についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 国立大学法人東京大学 様 [2017-08-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。