印刷プレビュー

タイゴンチューブ LFL(インチサイズ)

710-17-08-49 タイゴンチューブ LFL(インチサイズ) タイゴン 02970581
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02970581
品番
710-17-08-49
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
¥51,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
タイゴンLFLはローラーポンプ向けに開発されたチューブでタイゴンR-3603に比べ約20倍のチューブ寿命を持ちます。
ガス透過率が低く、溶出物もきわめて少なく、FDA、USPクラスVIに適合します。
バイオ、食品、理化学等に適しています。
TGK品番
710-17-08-49
長さ(m)
3
外径(inch[mm])
1・3/8[34.92]
内径(inch[mm])
1”[25.40]

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン