710-17-09-66 タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ) 1巻(15m) タイゴン 【通販モノタロウ】 02971017

印刷プレビュー

タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ)

710-17-09-66 タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ) タイゴン 02971017
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02971017
品番
710-17-09-66
内容量
1巻(15m)
参考基準価格
¥18,000
税込価格
¥19,332
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
フッ素樹脂(FEP)の耐薬品性がそのまま使えます。
タイゴンとの組合せにより狭いスペースでも、曲げ半径が小さくても折れません。
チューブは透明で今までのように中が見えにくい、ということがありません。
内側の層にFEPを使用していますので、溶出などにより分析結果に影響を与えたり、ジュース、食品類のにおいがつきません。また、チューブ内面への残留物の付着も少なくなりました。
TFチューブを曲げて使用したい、TFチューブをコストダウンしたい等の用途に適します。
用途
各種の実験・研究用チューブ
粘着剤・接着剤の移送・食品製造工程
洗剤、薬品の移送・調剤
現像液、インク等の移送・各種医療用器具
各種の酸・アルカリの移送・純水移送
長さ(m)
15
外径(inch[mm])
1/8[3.18]
内径(inch[mm])
1/16[1.59]
仕様
引張強度:13.8MPa・伸長度:350%・最高使用温度:82℃・脆化温度:-40℃・耐薬品性:優
TGK品番
710-17-09-66

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン