ヒータブルビーカー PFA製 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02972295

印刷プレビュー

ヒータブルビーカー PFA製

- ヒータブルビーカー PFA製 東京硝子器械(TGK) 02972295
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02972295
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥15,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
260℃までホットプレートにて加熱でき底部の成型技術により急速な温度上昇を可能にしました。金属イオンの溶出が少ないため、金属分析用途にも適しています。
種類
ビーカー
容量(mL)
250
TGK品番
710-17-36-33
肉厚(mm)
3.6
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
72×77
注意
直火には、絶対当てないでください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02972295
-
24165505
-
ヒータブルビーカー PFA製 東京硝子器械(TGK) ヒータブルビーカー PFA製
東京硝子器械(TGK) 1個
¥35,100
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン