710-18-63-01 フィルム、TFコートガラスクロス 1個 タイゴン 【通販モノタロウ】 02973214

印刷プレビュー

フィルム、TFコートガラスクロス

710-18-63-01 フィルム、TFコートガラスクロス タイゴン 02973214
(0件の商品レビュー)
注文コード
02973214
品番
710-18-63-01
内容量
1個
参考基準価格
¥10,300
税込価格
¥8,629
1点限定です。
通常価格販売価格(税別)
¥9,990¥7,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
絶縁体タイプ(体積固有抵抗:>1015Ω・cm)。
ガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成したフィルムです。
粘着剤なし。
黒:導電体タイプ(体積固有抵抗:<20Ω・cm)。
品番
GC5310
厚さ×幅W(mm)
0.07×1000
TGK品番
710-18-63-01
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 371

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:個のシリーズ全部長さが表記されていないです。
回答:画像底部に記載の通り、代表画像となっておりまして、商品は1枚単位での販売でございます。
(寸法)
長さ:1000mm
幅 :1000mm
厚み:0.07mm
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
株式会社スズショー 様(東京都) [2014-06-03]

カタログ





お知り合い紹介キャンペーン