710-18-63-04 フィルム、TFコートガラスクロス 1個 タイゴン 【通販モノタロウ】 02973223

印刷プレビュー

フィルム、TFコートガラスクロス

710-18-63-04 フィルム、TFコートガラスクロス タイゴン 02973223
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02973223
品番
710-18-63-04
内容量
1個
参考基準価格
¥18,500
税込価格
¥19,332
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
絶縁体タイプ(体積固有抵抗:>1015Ω・cm)。
ガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成したフィルムです。
粘着剤なし。
黒:導電体タイプ(体積固有抵抗:<20Ω・cm)。
品番
GC6011
厚さ×幅W(mm)
0.14×1000
TGK品番
710-18-63-04
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1につき¥1,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 371

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン